CINSAAXC-S Insta360 Aceシリーズ用 クイックリーダー insta360 78147058

本体

CINSAAXC-S Insta360 Aceシリーズ用 クイックリーダー insta360 78147058
CINSAAXC-S Insta360 Aceシリーズ用 クイックリーダー insta360 78147058
CINSAAXC-S Insta360 Aceシリーズ用 クイックリーダー insta360 78147058
CINSAAXC-S Insta360 Aceシリーズ用 クイックリーダー insta360 78147058
CINSAAXC-S Insta360 Aceシリーズ用 クイックリーダー insta360 78147058
CINSAAXC-S Insta360 Aceシリーズ用 クイックリーダー insta360 78147058

Insta360 Aceシリーズ用 クイックリーダーCINSAAXC-S

商品レビューを投稿する
11日以内出荷返品不可11日以内出荷とは
内容量
1台
注文コード
78147058
品番
CINSAAXC-S
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥14,278
販売価格(税別)
¥12,980

撮影データの確認や転送をスピーディーに行いたい方に最適なアクセサリーです。
Wi-Fi不要、クイックリーダーをスマートフォンに直接接続し、SDカードの読み込み時間を大幅に短縮することで、より迅速な編集とファイル管理を実現。
大容量データも効率よく扱えるため、撮影後の待ち時間を減らし、編集やSNSへの共有をスムーズに進められるのが魅力です。
コンパクトで軽量な設計により持ち運びやすく、旅行や屋外撮影でも邪魔になりません。現場で素早く内容確認をしたいVlog撮影やアクション撮影を行う方におすすめのクイックリーダーです。
iPhone(Apple MFI認証)、Androidに対応

その他
対象製品:Ace Pro 2、Ace Pro、Ace
寸法(mm)
29.2×29.2×23.6
質量(g)
14
素材
プラスチック、シリコン

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ビデオカメラ/アクションカメラ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする