CINSBBEM GO Ultra 充電ベース insta360 78147076

本体

CINSBBEM GO Ultra 充電ベース insta360 78147076
CINSBBEM GO Ultra 充電ベース insta360 78147076
CINSBBEM GO Ultra 充電ベース insta360 78147076
CINSBBEM GO Ultra 充電ベース insta360 78147076

GO Ultra 充電ベース

商品レビューを投稿する
10日以内出荷返品不可10日以内出荷とは
内容量
1台
注文コード
78147076
品番
CINSBBEM
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥4,288
販売価格(税別)
¥3,898

Insta360 GO Ultraを手軽かつ効率よく充電・管理できる専用アクセサリーです。
カメラ本体を置くだけで充電できるシンプル設計のため、ケーブル接続の手間がなく、撮影後すぐに次の使用準備が整います。
コンパクトなベース形状で、デスクや棚の上でも場所を取らず、持ち運びにも便利。安定した設置性により充電中のズレや落下を防ぎ、安心して使用できます。
日常的にGO Ultraを使う方はもちろん、外出先や旅行先で効率よく充電したい方にもおすすめ。撮影から充電までをスムーズに行いたいユーザーに最適な充電ベースです。

その他
対象製品:GO Ultra
寸法(mm)
32.8×32.8×10.1
質量(g)
43
素材
プラスチック、メタル、ファブリック、電子部品

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ビデオカメラ/アクションカメラ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする