EB-BA0132AG ブラックス ラウンド アンティークグレー 32cm グリーンポット 78167690

ブラックス ラウンド アンティークグレー 32cm

商品レビューを投稿する
5日以内出荷メーカー直送返品不可代引不可特別運賃5日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
78167690
品番
EB-BA0132AG
参考基準価格(税別)¥10,000販売価格(税込)¥10,888
販売価格(税別)
9,898

自然から着想を得て、岩肌のような質感を再現したテクスチャーは、屋内外で空間に優雅さと活力をもたらします。

仕様
(底穴)あり
材質
FRP
質量(kg)
1.9
アンティークグレー
容量(L)
16
外寸法(Φ×Hmm)
320×270
寸法(cm)
32
寸法(Φ×高さH)(cm)
内寸法:27.5×25.5
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
*ハンドメイドの為、サイズ・色が異なる場合がございます。塗装商品の為、擦れによる剥がれや紫外線による劣化が起きる場合がございます。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき1,300/税込1,430
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

鉢・プランター・ポット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする