曜日別特売
SLI-SCR110 ソーラー充電式 害獣駆除機 サイエルインターナショナル 78168478

SLI-SCR110 ソーラー充電式 害獣駆除機 サイエルインターナショナル 78168478
SLI-SCR110 ソーラー充電式 害獣駆除機 サイエルインターナショナル 78168478
SLI-SCR110 ソーラー充電式 害獣駆除機 サイエルインターナショナル 78168478
SLI-SCR110 ソーラー充電式 害獣駆除機 サイエルインターナショナル 78168478
SLI-SCR110 ソーラー充電式 害獣駆除機 サイエルインターナショナル 78168478
SLI-SCR110 ソーラー充電式 害獣駆除機 サイエルインターナショナル 78168478
SLI-SCR110 ソーラー充電式 害獣駆除機 サイエルインターナショナル 78168478

ソーラー充電式 害獣駆除機

商品レビューを投稿する
5日以内出荷5日以内出荷とは
内容量
1台
注文コード
78168478
品番
SLI-SCR110
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥4,398
販売価格(税別)
¥3,998

警告音と光で害獣・害鳥を威嚇!庭や農作物などの被害を防ぎます。ソーラー充電タイプで電源の無い場所でも設置可能。支柱で土に挿す、また木や壁などへ固定も可能で設置も容易です。
超音波を変動させることで動物の慣れを防ぎ、赤外線センサーで夜間もしっかり可動。
対応動物:ネズミ・犬、キツネ、テン、ネコ、アライグマ、タヌキ、コウモリ、鳥、げっ歯類

仕様
(有効範囲)距離:最大8~9m、角度:左右110°上下30°
材質
ABS、支柱アルミニウム
質量(g)
約280
電源
ソーラー充電式
周波数(kHz)
13.5-45.5
センサー
パッシブ赤外線センサー
寸法(cm)
W11×D8×H14
電池
Ni-CD電池またはNi-MH電池
音量(dB)
アラーム:約80
防水
簡易防水

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「侵入防止装置(防獣ライト・アラーム)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする