- 用途
- 屋外、高温多湿で風通しの悪い場所での現場作業、外出時のバッグやベビーカーなどに取り付けて熱中症予防。
- 付属品
- 取扱説明書、吊下げ用バンド、ドライバー、テスト用電池
- 仕様
- ■表示項目:WBGT/温度/湿度/時計 ■測定範囲:熱中症指数:0~50℃ 温度:-25~70℃ 湿度:20~95% ■最小表示:暑さ指数:1℃ 温度:0.1℃ 湿度:1% ■精度:0~50℃±1℃ それ以外±2℃ 湿度:30~90%:±5% それ以外±10% ■防水保護等級:IPX5(防水) ■警告アラーム(暑さ指数値の危険度合いによりアラームが変化します):[危険]1秒間に「ビビビビッ」と鳴り、約20秒間続きます。[厳重警戒] 1秒間に「ビビビッ」と鳴り、約10秒間続きます。[警戒] アラームは「ビビビッ」と1秒間鳴ります。[注意] アラームなし。
- 材質
- ABS樹脂
- 質量(g)
- 32
- 電源(個)
- CR2032×1(付属)
- サイズ(mm)
- W35×H70×D15