緑興産
耐衝撃手袋 ゆびガード 指先保護具
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
この商品は
サイズ・仕様
など
4
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1個
サイズ(cm)
(手首側)W:22.5、W:24.5(指付け根部分 人差し指~小指)
仕様
着用する手:右手
注文コード
78192461
品番
sa-30
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥4,288
販売価格(税別)
¥
3,898
バスケットに入れる
作業性・通気性を考えた耐衝撃手袋 ゆびガード
用途
指先保護具
サイズ
LL
サイズ(cm)
(手首側)W:22.5、W:24.5(指付け根部分 人差し指~小指)
仕様
着用する手:右手
材質
保護部 内層:衝撃吸収材、保護部 外層:クラリーノ人工皮革、甲:ポリエステルニット、平:滑り止め人工皮革
注意
※・衝撃を緩和し、滑り止め加工で作業性UP!! ・オーバーグローブ型を採用し、現在お使いの手袋の上に着用できます。 【特徴】・ハンマーからの衝撃を衝撃吸収材で緩和します。・・ポリエステルニットで通気性バツグンです。 ・・軍手の上にはめるだけなので簡単です。 ・滑り止め加工しているのでしっかりピンを固定します。 ・衝撃吸収素材には切りこみを入れ、作業しやすくなっています。
※・ハンマーからの衝撃を衝撃吸収材で緩和します。
※・ポリエステルニットで通気性バツグンです。
※・軍手の上にはめるだけなので簡単です。
※・滑り止め加工しているのでしっかりピンを固定します。
※・衝撃吸収素材には切りこみを入れ、作業しやすくなっています。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
1,300
/
税込
¥
1,430
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません