曜日別特売
sa-30 耐衝撃手袋 ゆびガード  指先保護具 緑興産 78192470

sa-30 耐衝撃手袋 ゆびガード  指先保護具 緑興産 78192470
sa-30 耐衝撃手袋 ゆびガード  指先保護具 緑興産 78192470
sa-30 耐衝撃手袋 ゆびガード  指先保護具 緑興産 78192470
sa-30 耐衝撃手袋 ゆびガード  指先保護具 緑興産 78192470
sa-30 耐衝撃手袋 ゆびガード  指先保護具 緑興産 78192470
sa-30 耐衝撃手袋 ゆびガード  指先保護具 緑興産 78192470

耐衝撃手袋 ゆびガード 指先保護具

商品レビューを投稿する
翌々日出荷メーカー直送返品不可代引不可特別運賃翌々日出荷とは
この商品はサイズ・仕様など4種類から選べます他の種類を見る
内容量
1個
サイズ(cm)
(手首側)W:22.5、W:24.5(指付け根部分 人差し指~小指)
仕様
着用する手:左手
注文コード
78192470
品番
sa-30
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥4,288
販売価格(税別)
¥3,898

作業性・通気性を考えた耐衝撃手袋 ゆびガード

用途
指先保護具
サイズ
LL
サイズ(cm)
(手首側)W:22.5、W:24.5(指付け根部分 人差し指~小指)
仕様
着用する手:左手
材質
保護部 内層:衝撃吸収材、保護部 外層:クラリーノ人工皮革、甲:ポリエステルニット、平:滑り止め人工皮革
注意
※・衝撃を緩和し、滑り止め加工で作業性UP!! ・オーバーグローブ型を採用し、現在お使いの手袋の上に着用できます。 【特徴】・ハンマーからの衝撃を衝撃吸収材で緩和します。・・ポリエステルニットで通気性バツグンです。 ・・軍手の上にはめるだけなので簡単です。 ・滑り止め加工しているのでしっかりピンを固定します。 ・衝撃吸収素材には切りこみを入れ、作業しやすくなっています。
※・ハンマーからの衝撃を衝撃吸収材で緩和します。
※・ポリエステルニットで通気性バツグンです。
※・軍手の上にはめるだけなので簡単です。
※・滑り止め加工しているのでしっかりピンを固定します。
※・衝撃吸収素材には切りこみを入れ、作業しやすくなっています。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥1,200/税込¥1,320
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「革手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする