曜日別特売
TP-7922BC 黒球付熱中症計(マグネット付) サーモポート 78192479

 

TP-7922BC 黒球付熱中症計(マグネット付) サーモポート 78192479
TP-7922BC 黒球付熱中症計(マグネット付) サーモポート 78192479
TP-7922BC 黒球付熱中症計(マグネット付) サーモポート 78192479
TP-7922BC 黒球付熱中症計(マグネット付) サーモポート 78192479
TP-7922BC 黒球付熱中症計(マグネット付) サーモポート 78192479
TP-7922BC 黒球付熱中症計(マグネット付) サーモポート 78192479

黒球付熱中症計(マグネット付)

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
78192479
品番
TP-7922BC
参考基準価格(税別)¥7,000販売価格(税込)¥7,698
販売価格(税別)
¥6,998

屋外使用(日射あり)屋内使用(日射なし)の切替が可能です。
運動指針・日常生活指針の切替が可能です。
磁石(マグネット)付で 冷蔵庫や厨房機器に貼付が可能です。
キーロック機能により、不意なキー操作による電源OFF・設定変更を防止します
液晶表示は太く大きな数字で視認性抜群です。
センサの通気口が大きく、素早く正確に温度・湿度を検知します。

付属品
カラビナ ベルト装着部品 キーリング
材質
ケース・黒球:ABS樹脂
質量(g)
約85(電池含む)
規格
JIS B 7922:2023 クラス2適合
電源
単4マンガン電池 LR03(AAA)×2(付属)
測定範囲(℃)
WBGT:0.0~50.0(分解能:0.1℃)
測定項目
温度 湿度 WBGT 黒球温度
温度(℃)
-9.9~60.0(分解能:0.1、黒球:0.0~60.0 (表示機能なし)
湿度(%RH)
10.0~95.0%RH(分解能:0.1%RH)、±5.0%RH(30.0~90.0%RH、20~30 ±7.0%RH(その他)、測定精度:±0.6(20.0~50.0 ±1.0(その他)、黒球:±0.6(20.0~50.0 ±1.0(その他)
大きさ
本体:75×117×26mm 黒球:30mmΦ
サンプリング
約30秒
使用環境
温度:0~50℃ 湿度:95%RH以下(結露なきこと)
電池寿命
約6カ月
保管環境
-10~50℃(結露なきこと)
測定精度(℃)
±2.0(20.0~40.0 ±3.0(その他)
注意
※商品仕様および外観は改良のため予告なく変更することがあります。
※付属の電池はモニタ用ですので、電池寿命が規定より短い場合があります 。
※設置面の材質や厚み(ホワイトボードなど)によっては マグネットの磁力が十分に発揮されず、貼り付け・固定ができません。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「温湿度計・熱中対策温湿度計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする