CKD
CKDの 空圧補器
CKDの フィルタレギュレータ
W1000シリーズ フィルタレギュレータ 白色シリーズ
商品レビューを投稿する
15日以内出荷
返品不可
15日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
接続口径
Rc1/8
設定圧力(MPa)
0.05〜0.85
ドレン排出
手動ドレンコック付
注文コード
79248215
品番
W1000-6-W-ZT6X1-R2
参考基準価格(税別)
¥15,220
販売価格(税込)
¥15,029
販売価格(税別)
¥
13,663
バスケットに入れる
この商品は
接続口径・設定圧力・ドレン排出
など
737
種類から選べます
他の種類を見る
ねじの種類
Rc
接続口径
Rc1/8
ドレン排出
手動ドレンコック付
使用流体
圧縮空気
ドレン貯容量(cm
3
)
12
リリーフ
リリーフ機構付
圧力計
なし(デジタル圧力センサPPX添付用オプション)
設定圧力(MPa)
0.05〜0.85
CADデータダウンロード