※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

BAW01025 SAスーパー泡立 高山工業 79396956 BAW01025 SAスーパー泡立 高山工業 79396956

SAスーパー泡立

(1件のレビュー)
3日以内出荷 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 79396956 品番 BAW01025
参考基準価格(税別)¥10,300 販売価格(税込) ¥7,918
販売価格(税別)
7,198

独自の特殊樹脂を注入の為、柄の中に水がはいりにくく衛生的です。円盤状のヘッド部は、ひっかかりがあるためホイップしても、手がすべる心配がありません。
特殊加工技術により、柄と線材が固定され、さらに抜けにくい構造になっています。

全長(mm)750 仕様リング付き 直径(Φmm)120 型番#25 耐熱温度(℃)180 材質(樹脂部)66ナイロン TKG品番9-0501-0215 TKG品番(2017)6-0449-0215

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
79396861
2023-02-12
用途:
おかし作り
飲食業

丈夫で壊れにくく使いやすいです。柔らかすぎず固すぎないので力も入れやすいです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「キッチン・調理用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする