※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

BAW01030 SAスーパー泡立 高山工業 79396965 BAW01030 SAスーパー泡立 高山工業 79396965

SAスーパー泡立

(1件のレビュー)
7日以内出荷 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 79396965 品番 BAW01030
参考基準価格(税別)¥12,200 販売価格(税込) ¥8,688
販売価格(税別)
7,898

独自の特殊樹脂を注入の為、柄の中に水がはいりにくく衛生的です。円盤状のヘッド部は、ひっかかりがあるためホイップしても、手がすべる心配がありません。
特殊加工技術により、柄と線材が固定され、さらに抜けにくい構造になっています。

全長(mm)900 仕様リング付き 直径(Φmm)120 型番#30 耐熱温度(℃)180 材質(樹脂部)66ナイロン TKG品番9-0501-0216 TKG品番(2017)6-0449-0216

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
79396861
2023-02-12
用途:
おかし作り
飲食業

丈夫で壊れにくく使いやすいです。柔らかすぎず固すぎないので力も入れやすいです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「キッチン・調理用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする