曜日別特売
J-5K 【レンタル】ハイプレッシャージャッキ J-5K レンタル アズワン 79415196

【レンタル】ハイプレッシャージャッキ J-5K レンタル

商品レビューを投稿する
4日以内出荷メーカー直送返品不可代引不可特別運賃車上渡し4日以内出荷とは
レンタル日数(日)30
内容量1台注文コード79415196品番J-5K
参考基準価格(税別)¥81,000販売価格(税込)¥84,678
販売価格(税別)
¥76,980

油圧で作動しますので加重が容易です。
サンプルの破壊試験に適しています
油圧をデジタル圧力計で測定します。

アズワン品番
1-1187-03-64
ストローク(mm)
0~110
寸法(mm)
406×380×480
質量(kg)
36
電源
なし
プレート寸法(mm)
(有効幅)200×150
圧力計
デジタル表示(ピークホールド機能付き)
加重(t)
プレート:0~5
サービス分類
レンタル
注意
※長時間の圧力の保持はできません。
※加圧は最大値の50%以上でのご使用を推奨します。
※注文確定時に実験機器のレンタル約款にご同意いただく必要があります。
約款PDF
約款PDFをご確認ください。
※レンタル日数は、5日、10日、15日、20日、30日、40日、50日の7パターンからご選択いただけます。
※レンタル日数の延長も可能です。
※WEBからの発注のみとなります。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥9,000/税込¥9,900
北海道地方数量1につき¥9,000/税込¥9,900
沖縄地方数量1につき¥9,000/税込¥9,900

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「理化学機器レンタルサービス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする