曜日別特売
SIMDOS FEM1.10FT.18S2 【レンタル】耐食型ダイアフラム定量ポンプ SIMDOS FEM1.10FT.18S2シリーズ レンタル KNF 79415677

SIMDOS FEM1.10FT.18S2 【レンタル】耐食型ダイアフラム定量ポンプ SIMDOS FEM1.10FT.18S2シリーズ レンタル KNF 79415677
SIMDOS FEM1.10FT.18S2 【レンタル】耐食型ダイアフラム定量ポンプ SIMDOS FEM1.10FT.18S2シリーズ レンタル KNF 79415677

【レンタル】耐食型ダイアフラム定量ポンプ SIMDOS FEM1.10FT.18S2シリーズ レンタル

商品レビューを投稿する
4日以内出荷メーカー直送返品不可代引不可特別運賃車上渡し4日以内出荷とは
内容量
1台
レンタル日数(日)
30
アズワン品番
1-1837-05-64
注文コード
79415677
品番
SIMDOS FEM1.10FT.18S2
参考基準価格(税別)¥80,800販売価格(税込)¥84,678
販売価格(税別)
76,980

自己キャリブレーション機能により、流量の校正が容易です。
低騒音・低振動・自給式・空運転可能で容易に流量可変ができます。

仕様
SIMDOS FEM1.10
寸法(mm)
145×93×134
質量(g)
900
電源(V)
AC100~240(50/60Hz)
再現性
±1%
最大揚程(m)
吸引:3、吐出:60
保護等級
IP65
流量(mL/min)
1~100
材質(接液部)
(ポンプヘッド/ダイヤフラム/バルブ)PTFE/PTFEコーティング/FFKM
アズワン品番
1-1837-05-64
流量精度
±2%
接続径(Φmm)
吸・排気:内径4、外径6
サービス分類
レンタル
注意
※注文確定時に実験機器のレンタル約款にご同意いただく必要があります。
約款PDF
約款PDFをご確認ください。
※レンタル日数は、5日、10日、15日、20日、30日、40日、50日の7パターンからご選択いただけます。
※レンタル日数の延長も可能です。
※WEBからの発注のみとなります。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき4,000/税込4,400
北海道地方数量1につき4,000/税込4,400
沖縄地方数量1につき4,000/税込4,400
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

理化学機器レンタル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする