AS720 【レンタル】ポータブル防水溶存酸素メーター AS720シリーズ レンタル アズワン 79415975

AS720 【レンタル】ポータブル防水溶存酸素メーター AS720シリーズ レンタル アズワン 79415975
AS720 【レンタル】ポータブル防水溶存酸素メーター AS720シリーズ レンタル アズワン 79415975
AS720 【レンタル】ポータブル防水溶存酸素メーター AS720シリーズ レンタル アズワン 79415975
AS720 【レンタル】ポータブル防水溶存酸素メーター AS720シリーズ レンタル アズワン 79415975
AS720 【レンタル】ポータブル防水溶存酸素メーター AS720シリーズ レンタル アズワン 79415975

【レンタル】ポータブル防水溶存酸素メーター AS720シリーズ レンタル

商品レビューを投稿する
4日以内出荷メーカー直送返品不可代引不可特別運賃車上渡し4日以内出荷とは
レンタル日数(日)15
内容量1個注文コード79415975品番AS720
参考基準価格(税別)¥11,340販売価格(税込)¥12,078
販売価格(税別)
¥10,980

防水、コンパクト、高精度!
見やすい大きなLCD画面で、ブルーのバックライトが点灯します。
オートパワーオフ機能(10分/20分)、バックライト表示時間設定(1分/3分/6分)付きです。
便利なキャリングケース入です。

アズワン品番
1-2813-01-62
付属品
専用電極DO-500×1本、メンブレンキャップDO-503×3個、 電極内部液(30mL)×1本、カソード研磨紙×2枚
仕様
データ保存件数:100件
測定範囲
溶存酸素/0~20.00mg/L(ppm)、 飽和酸素濃度/0~200.0%、 温度/0~45℃
質量(g)
180
電源
単3電池(1.5V)×2本(テスト用付属)
測定項目
溶存酸素・飽和酸素濃度・温度
本体寸法(mm)
65×120×31
精度
±0.30mg/L
センサー寸法(mm)
外径:Φ15、長さ:180
ケーブル長(mm)
2000
防水性
IP57
サービス分類
レンタル
注意
※注文確定時に実験機器のレンタル約款にご同意いただく必要があります。
約款PDF
約款PDFをご確認ください。
※レンタル日数は、5日、10日、15日、20日、30日、40日、50日の7パターンからご選択いただけます。
※レンタル日数の延長も可能です。
※WEBからの発注のみとなります。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥3,000/税込¥3,300
北海道地方数量1につき¥3,000/税込¥3,300
沖縄地方数量1につき¥3,000/税込¥3,300
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「分析機器レンタル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする