- アズワン品番
- 1-4308-01-63
- 付属品
- 漏液センサ×1本・ACアダプター(DC15V)
- 仕様
- 漏液センサシステム
- 材質
- 本体/PP(ポリプロピレン)、ケーブル/PVC(塩化ビニル樹脂)
- 寸法(mm)
- 185×229×98(ゴム足除く)
- 出力
- ブザー音(ON/OFF切り替え)、リレー接点(AC100V/3A・DC30V/3A)
- 電源
- AC100V 50/60Hz 0.3A
- ケーブル長(m)
- 2
- 電源コード(m)
- 1.8
- 表示灯
- センサー状態表示灯(3ヵ所)・電源表示灯
- 適合流体
- 水
- 接続口
- センサー接続口:3ヶ所
- サービス分類
- レンタル