SCW-01-L 【レンタル】漏液センサーシステム SCW-01-Lシリーズ アズワン 79417226

SCW-01-L 【レンタル】漏液センサーシステム SCW-01-Lシリーズ アズワン 79417226
SCW-01-L 【レンタル】漏液センサーシステム SCW-01-Lシリーズ アズワン 79417226
SCW-01-L 【レンタル】漏液センサーシステム SCW-01-Lシリーズ アズワン 79417226

【レンタル】漏液センサーシステム SCW-01-Lシリーズ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷メーカー直送返品不可代引不可特別運賃車上渡し4日以内出荷とは
レンタル日数(日)40
内容量1台注文コード79417226品番SCW-01-L
参考基準価格(税別)¥25,740販売価格(税込)¥27,478
販売価格(税別)
¥24,980

水分を検知するとLEDが赤色に変わりブザーが鳴ります。
LT-109を接続すると、水分検知に同期してAC100V出力をON/OFFできます(ノーマルON、ノーマルOFFの切替可能)。

アズワン品番
1-4308-01-68
付属品
漏液センサ×1本・ACアダプター(DC15V)
仕様
漏液センサシステム
材質
本体/PP(ポリプロピレン)、ケーブル/PVC(塩化ビニル樹脂)
寸法(mm)
185×229×98(ゴム足除く)
出力
ブザー音(ON/OFF切り替え)、リレー接点(AC100V/3A・DC30V/3A)
電源
AC100V 50/60Hz 0.3A
ケーブル長(m)
2
電源コード(m)
1.8
表示灯
センサー状態表示灯(3ヵ所)・電源表示灯
適合流体
水
接続口
センサー接続口:3ヶ所
サービス分類
レンタル
注意
※腐食性のガス等の雰囲気中では使用しないでください。
※注文確定時に実験機器のレンタル約款にご同意いただく必要があります。
約款PDF
約款PDFをご確認ください。
※レンタル日数は、5日、10日、15日、20日、30日、40日、50日の7パターンからご選択いただけます。
※レンタル日数の延長も可能です。
※WEBからの発注のみとなります。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥4,000/税込¥4,400
北海道地方数量1につき¥4,000/税込¥4,400
沖縄地方数量1につき¥4,000/税込¥4,400

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「分析機器レンタル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする