LP-1A 【レンタル】マグネチックスターラーREXIM高粘度 アナログ LP-1Aシリーズ レンタル アズワン 79417260

【レンタル】マグネチックスターラーREXIM高粘度 アナログ LP-1Aシリーズ レンタル

商品レビューを投稿する
4日以内出荷メーカー直送返品不可代引不可特別運賃車上渡し4日以内出荷とは
レンタル日数(日)10
内容量1個注文コード79417260品番LP-1A
参考基準価格(税別)¥7,080販売価格(税込)¥7,478
販売価格(税別)
¥6,798

DCブラシレスモータータイプのため耐久性が高いです。
プレートは耐薬品性・耐腐蝕性に優れたステンレス(SUS304)製です。
フィードバック方式を採用し、低速から高速まで安定した回転を得る事ができます。
ハイパワーかつ薄型設計で、高粘度撹拌も可能です。

アズワン品番
1-4603-31-61
材質
本体/ABS、プレート/SUS304
質量(kg)
約1.4
消費電力(W)
約12
回転数(min-1[r.p.m])
MAX約1500
電源
電源AC100~240V 50/60Hz(専用ACアダプター付属)電源コード長/約2m
本体寸法(mm)
223×303×58
プレート寸法(mm)
193×213
モーター
高出力DCブラシレスモーター
撹拌容量(mL)
50~10000
回転数設定方式
ボリューム
回転数表示方式
目盛表示
回転数制御方式
マイコン式回転数フィードバック方式
マグネット強度
0.42T(ネオジウム磁石)
サービス分類
レンタル
注意
※液体を加熱しながらの使用には適していません。
※回転子は付属していません。(推奨回転子:Φ8×30mm)。
※サポートロッドは高粘度対応タイプには使用できません。
※注文確定時に実験機器のレンタル約款にご同意いただく必要があります。
約款PDF
約款PDFをご確認ください。
※レンタル日数は、5日、10日、15日、20日、30日、40日、50日の7パターンからご選択いただけます。
※レンタル日数の延長も可能です。
※WEBからの発注のみとなります。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥3,000/税込¥3,300
北海道地方数量1につき¥3,000/税込¥3,300
沖縄地方数量1につき¥3,000/税込¥3,300
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「理化学機器レンタル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする