LSH-1D 【レンタル】ホットスターラーREXIM デジタル LSH-1Dシリーズ レンタル アズワン 79417330

LSH-1D 【レンタル】ホットスターラーREXIM デジタル LSH-1Dシリーズ レンタル アズワン 79417330
LSH-1D 【レンタル】ホットスターラーREXIM デジタル LSH-1Dシリーズ レンタル アズワン 79417330

【レンタル】ホットスターラーREXIM デジタル LSH-1Dシリーズ レンタル

商品レビューを投稿する
4日以内出荷メーカー直送返品不可代引不可特別運賃車上渡し4日以内出荷とは
レンタル日数(日)5
内容量1個注文コード79417330品番LSH-1D
参考基準価格(税別)¥4,200販売価格(税込)¥4,398
販売価格(税別)
¥3,998

マイコン制御の多連式ホットスターラーです。
使いやすさ・安全性にフォーカスした王道ホットスターラーです。
DCブラシレスモータータイプのため耐久性が高いです。
外部温度センサー(別売)を使用すると直接試料温度をコントロールすることが可能です。
温度センサー等の固定に便利なサポートロッド(別売)を取り付けることで温度センサー等を固定可能です。
本体正面・操作部とホットプレートの間に安全ランプが装備されています(天板温度が60℃以下になるまで点灯)。
シンプルな操作と基本性能をお求めの方に。
マイコン式フィードバックを採用しており安定した回転数を実現します。
VA型液晶を採用し、視認性を高め更に使いやすくしました。

アズワン品番
1-4606-62-60
材質
【ホットプレート】アルミニウム(フッ素樹脂コーティング)
質量(kg)
約1.8
材質(本体)
ABS樹脂
電源(V)
AC100(50/60Hz)
消費電力(W)
約300
回転数(min-1[r.p.m])
100~1500
本体寸法(mm)
187×230×81
プレート寸法(mm)
165×150
モーター
DCブラシレスモーター
電源コード(m)
約2
撹拌容量(mL)
50~3000×1
ヒーター容量(W)
300
温度設定範囲(℃)
50~250
回転数設定方式
(タッチキー設定)1℃・10rpm刻み(長押し時/10℃・100rpm刻み)
回転数制御方式
マイコン式回転数フィードバック方式
サービス分類
レンタル
注意
※回転子は付属していません(推奨回転子:Φ8×30mm)。
※注文確定時に実験機器のレンタル約款にご同意いただく必要があります。
約款PDF
約款PDFをご確認ください。
※レンタル日数は、5日、10日、15日、20日、30日、40日、50日の7パターンからご選択いただけます。
※レンタル日数の延長も可能です。
※WEBからの発注のみとなります。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥3,000/税込¥3,300
北海道地方数量1につき¥3,000/税込¥3,300
沖縄地方数量1につき¥3,000/税込¥3,300

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「理化学機器レンタル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする