曜日別特売
LTB-125α 【レンタル】低温恒温水槽 -30~+80 180W LTB-125シリーズ レンタル アズワン 79417811

LTB-125α 【レンタル】低温恒温水槽 -30~+80 180W LTB-125シリーズ レンタル アズワン 79417811
LTB-125α 【レンタル】低温恒温水槽 -30~+80 180W LTB-125シリーズ レンタル アズワン 79417811
LTB-125α 【レンタル】低温恒温水槽 -30~+80 180W LTB-125シリーズ レンタル アズワン 79417811
LTB-125α 【レンタル】低温恒温水槽 -30~+80 180W LTB-125シリーズ レンタル アズワン 79417811
LTB-125α 【レンタル】低温恒温水槽 -30~+80 180W LTB-125シリーズ レンタル アズワン 79417811
LTB-125α 【レンタル】低温恒温水槽 -30~+80 180W LTB-125シリーズ レンタル アズワン 79417811
LTB-125α 【レンタル】低温恒温水槽 -30~+80 180W LTB-125シリーズ レンタル アズワン 79417811
LTB-125α 【レンタル】低温恒温水槽 -30~+80 180W LTB-125シリーズ レンタル アズワン 79417811

【レンタル】低温恒温水槽 -30~+80 180W LTB-125シリーズ レンタル

商品レビューを投稿する
4日以内出荷メーカー直送返品不可代引不可特別運賃車上渡し4日以内出荷とは
レンタル日数(日)5
内容量1個注文コード79417811品番LTB-125α
参考基準価格(税別)¥29,500販売価格(税込)¥31,878
販売価格(税別)
28,980

きめ細やかな温調とステンレスコイルの耐久性が自慢です。
高性能冷凍機の採用により冷却能力をアップしました。
循環水用冷却器にSUS304角コイルを使用していますので、純水に対応します。(※純水を使用する場合は電気導電率10μs/cm以上(純度が低い)の液体を使用してください。)
冷媒にオゾン層破壊係数0のR-404を採用で、環境にも配慮しています。
外部循環ノズルはコントローラー前面に装備され、180°自由に向きを変えることができます。
温度設定表示には、PV・SV2段表示を採用しており、一目で実測値と設定値が確認できます。
SB(支持棒・受金具セット)を取りつけることで、水槽内に入れるフラスコや外部センサーをクランプで固定できます。

付属品
外部循環ノズル×2個・コンセントアダプター×1個・断熱ホース(内径Φ8mm×1m)×2本
仕様
密閉系
材質
水槽・冷却コイル/ステンレス(SUS304)
質量(kg)
29
タイプ
-30~+80
電源(V)
AC100(50/60Hz)
槽内寸法(mm)
136×239×150
表示方式
【温度設定・表示方式】キー入力方式(0.1℃)、PV・SVデジタル2段表示
安全装置
自己診断機能(上下限温度異常検出・フロート式空焚き防止・センサー異常・ヒーター断線・漏電/過電流ブレーカー・冷凍機オーバーロードリレー)
最大揚程(m)(50/60Hz)
【循環ポンプ】2.0/2.8
最大流量(L/min)(50/60Hz)
【循環ポンプ】8.5/9.6
温度センサー
測温抵抗体(Pt100Ω)
温度制御方式
マイコン式PID制御
加熱ヒーター
1kW
使用液
純水・清水・エチレングリコール・エチルアルコール
ノズル外径(Φmm)
【循環ノズル】11(適応チューブ内径Φ8mm)
有効開口(mm)
133×116×150
外寸法(mm)
254×435×634
冷媒
R-404A
アズワン品番
1-5468-51-60
冷却能力(W)
180
入出力
【外部】外部温度センサー入力端子(Pt100用)、温度計用アナログ出力計(1~5V)、アラーム出力端子(DC12~17V、20mA)
槽容量(L)
約4
運転電流(A)
最大14
温度調節精度(℃)
±0.1(条件により範囲を超えることがあります)
タイマー機能
1分~48時間(1分単位)
サービス分類
レンタル
注意
※液温40℃以上では冷凍機は働きません。
※高温度域(80℃付近)での連続運転はお避けください。
※循環ポンプの性能はポンプ単体使用時の値です。
※注文確定時に実験機器のレンタル約款にご同意いただく必要があります。
約款PDF
約款PDFをご確認ください。
※レンタル日数は、5日、10日、15日、20日、30日、40日、50日の7パターンからご選択いただけます。
※レンタル日数の延長も可能です。
※WEBからの発注のみとなります。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき5,000/税込5,500
北海道地方数量1につき5,000/税込5,500
沖縄地方数量1につき5,000/税込5,500
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

理化学機器レンタル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする