- 付属品
- 外部循環ノズル×2個・コンセントアダプター×1個・断熱ホース(内径Φ8mm×1m)×2本
- 仕様
- 密閉系
- 材質
- 水槽・冷却コイル/ステンレス(SUS304)
- 質量(kg)
- 29
- タイプ
- -30~+80
- 電源(V)
- AC100(50/60Hz)
- 槽内寸法(mm)
- 136×239×150
- 表示方式
- 【温度設定・表示方式】キー入力方式(0.1℃)、PV・SVデジタル2段表示
- 安全装置
- 自己診断機能(上下限温度異常検出・フロート式空焚き防止・センサー異常・ヒーター断線・漏電/過電流ブレーカー・冷凍機オーバーロードリレー)
- 最大揚程(m)(50/60Hz)
- 【循環ポンプ】2.0/2.8
- 最大流量(L/min)(50/60Hz)
- 【循環ポンプ】8.5/9.6
- 温度センサー
- 測温抵抗体(Pt100Ω)
- 温度制御方式
- マイコン式PID制御
- 加熱ヒーター
- 1kW
- 使用液
- 純水・清水・エチレングリコール・エチルアルコール
- ノズル外径(Φmm)
- 【循環ノズル】11(適応チューブ内径Φ8mm)
- 有効開口(mm)
- 133×116×150
- 外寸法(mm)
- 254×435×634
- 冷媒
- R-404A
- アズワン品番
- 1-5468-51-62
- 冷却能力(W)
- 180
- 入出力
- 【外部】外部温度センサー入力端子(Pt100用)、温度計用アナログ出力計(1~5V)、アラーム出力端子(DC12~17V、20mA)
- 槽容量(L)
- 約4
- 運転電流(A)
- 最大14
- 温度調節精度(℃)
- ±0.1(条件により範囲を超えることがあります)
- タイマー機能
- 1分~48時間(1分単位)
- サービス分類
- レンタル