- アズワン品番
- 1-5487-21-62
- 付属品
- 棚板×2枚、デジタル温湿度モニター(THA-01M)・シリカゲル皿×1枚
- 仕様
- オートドライタイプ
- 材質
- 透明PMMA(アクリル)
- 質量(kg)
- 5.4
- 電源(V)
- AC100(50/60Hz)
- 消費電力(W)
- 3
- 内寸法(mm)
- 485×275×285
- 電源コード(m)
- 2(2Pプラグ)
- 棚板間隔(mm)
- 底1段/50、その他/30
- 外寸法(mm)
- 530×345×335(※除湿ユニット含む。)
- 除湿方式
- 固体高分子電解質膜により、H2O電気分解排出
- 到達湿度(%RH)
- 25(庫内無負荷時・使用環境による)
- 除湿素子有効膜面積(mm)
- 30×30
- サービス分類
- レンタル