曜日別特売
OL-3S 【レンタル】オートドライデシケーター 530×345×335mm OL-3Sシリーズ レンタル アズワン 79418021

OL-3S 【レンタル】オートドライデシケーター 530×345×335mm OL-3Sシリーズ レンタル アズワン 79418021
OL-3S 【レンタル】オートドライデシケーター 530×345×335mm OL-3Sシリーズ レンタル アズワン 79418021
OL-3S 【レンタル】オートドライデシケーター 530×345×335mm OL-3Sシリーズ レンタル アズワン 79418021

【レンタル】オートドライデシケーター 530×345×335mm OL-3Sシリーズ レンタル

商品レビューを投稿する
翌日出荷メーカー直送返品不可代引不可翌日出荷とは
レンタル日数(日)9(延長)
内容量1台注文コード79418021品番OL-3S
参考基準価格(税別)¥3,960販売価格(税込)¥4,178
販売価格(税別)
¥3,798

除湿ユニットには駆動部が無く、音や振動の発生源もありませんので耐久性に優れています。
省エネ設計で消費電力は3ワットと、電源を常に入れて使用する除湿保管庫として経済的に使用できます。
庫内の湿気は直接気体状態で外部に放出します。
固体高分子電解質膜を利用して庫内空気中の湿気を直接電気分解し連続的に除去しますので、安定した除湿を行う事ができます。

アズワン品番
1-5487-21-65
付属品
棚板×2枚、デジタル温湿度モニター(THA-01M)・シリカゲル皿×1枚
仕様
オートドライタイプ
材質
透明PMMA(アクリル)
質量(kg)
5.4
電源(V)
AC100(50/60Hz)
消費電力(W)
3
内寸法(mm)
485×275×285
電源コード(m)
2(2Pプラグ)
棚板間隔(mm)
底1段/50、その他/30
外寸法(mm)
530×345×335(※除湿ユニット含む。)
除湿方式
固体高分子電解質膜により、H2O電気分解排出
到達湿度(%RH)
25(庫内無負荷時・使用環境による)
除湿素子有効膜面積(mm)
30×30
サービス分類
レンタル
注意
※除湿ユニットはAC85~264V仕様となっていますが、電源ケーブルは国内向け定格AC125V品を採用しておりますので、使用する供給電源はご注意いただけますようお願い致します。
※注文確定時に実験機器のレンタル約款にご同意いただく必要があります。
約款PDF
約款PDFをご確認ください。
※レンタル日数は、5日、10日、15日、20日、30日、40日、50日の7パターンからご選択いただけます。
※レンタル日数の延長も可能です。
※WEBからの発注のみとなります。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「理化学機器レンタルサービス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする