DSP-100SA 【レンタル】デジタル定量チュービングポンプ DSP-100SAシリーズ レンタル アズワン 79418301

DSP-100SA 【レンタル】デジタル定量チュービングポンプ DSP-100SAシリーズ レンタル アズワン 79418301
DSP-100SA 【レンタル】デジタル定量チュービングポンプ DSP-100SAシリーズ レンタル アズワン 79418301
DSP-100SA 【レンタル】デジタル定量チュービングポンプ DSP-100SAシリーズ レンタル アズワン 79418301
DSP-100SA 【レンタル】デジタル定量チュービングポンプ DSP-100SAシリーズ レンタル アズワン 79418301

【レンタル】デジタル定量チュービングポンプ DSP-100SAシリーズ レンタル

商品レビューを投稿する
4日以内出荷メーカー直送返品不可代引不可特別運賃車上渡し4日以内出荷とは
内容量
1台
レンタル日数(日)
10
アズワン品番
1-5916-01-61
注文コード
79418301
品番
DSP-100SA
参考基準価格(税別)¥15,360販売価格(税込)¥16,478
販売価格(税別)
¥14,980

希望流量をデジタルで設定することができます。
設定流量に対して±3%以内の高い流量精度(水の場合)です。
ステッピングモーターの採用により、回転数(流量)安定性・繰り返し精度・耐久性に優れています。
液体により設定流量と実流量の差異が生じた場合に便利な流量補正機能を備えています。
流量精度保持のため、チューブ交換時期を知らせる機能がついています。
高精度で流量指定可能

アズワン品番
1-5916-01-61
付属品
専用チューブカートリッジH・ACアダプター
材質
専用チューブカートリッジ:シリコンゴム
寸法(mm)
130×190×140
電源(V)
AC100~240(50/60Hz)(2Pプラグ)
表示
【チューブ消耗状況】100%からのカウントダウン式(0%で警告表示)
モーター
ステッピングモーター
回転数設定範囲(min-1[r.p.m])
0.5~100(0.5rpm単位)
流量精度
設定流量に対して±3%以内(水の場合)
流量範囲(L/min)
カートリッジL(別売)使用時/0.05~10.0(設定は0.05単位)、カートリッジH使用時/0.5~100(設定は0.5単位)
補正機能
設定流量に対して±30%まで補正可能(1%単位)
タイマー機能
最大12時間
サービス分類
レンタル
注意
※最低流量域で設定流量に対して±3%以内で使用するためには流量の補正操作(メーカー推奨補正値の入力)が必要です。
※本製品は専用チューブカートリッジのみ使用可能です。
※本製品は分解改造、付属および純正オプション部品以外を使用しての動作についてはサポート対象外となります。また構成部品の仕様図面、電気回路図、ソフトウェア等の情報の開示は致し兼ねます。
※注文確定時に実験機器のレンタル約款にご同意いただく必要があります。
約款PDF
約款PDFをご確認ください。
※レンタル日数は、5日、10日、15日、20日、30日、40日、50日の7パターンからご選択いただけます。
※レンタル日数の延長も可能です。
※WEBからの発注のみとなります。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥3,000/税込¥3,300
北海道地方数量1につき¥3,000/税込¥3,300
沖縄地方数量1につき¥3,000/税込¥3,300
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「理化学機器レンタル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする