曜日別特売
JKO-O2LJD3 【レンタル】低濃度酸素濃度計 JKO-O2LJD3シリーズ イチネン製作所 79419579

JKO-O2LJD3 【レンタル】低濃度酸素濃度計 JKO-O2LJD3シリーズ イチネン製作所 79419579
JKO-O2LJD3 【レンタル】低濃度酸素濃度計 JKO-O2LJD3シリーズ イチネン製作所 79419579

【レンタル】低濃度酸素濃度計 JKO-O2LJD3シリーズ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷メーカー直送返品不可代引不可特別運賃車上渡し4日以内出荷とは
レンタル日数(日)20
内容量1台注文コード79419579品番JKO-O2LJD3
参考基準価格(税別)¥14,400販売価格(税込)¥15,378
販売価格(税別)
¥13,980

応答速度の速いセンサーを採用し、低濃度領域である残留酸素濃度測定に対応します。
分解能0.01%にて高性能な酸素管理を実現。
外部電源、電池の両用可能で連続監視にも適しています。
コード長さ約1.75m(カールコード)
センサーにM16 P1ネジ加工がされており、装置に直接接続、又はインライン冶具(別売)を使用すると、配管(ライン)内の酸素濃度測定が可能です。
4-20mAの出力機能付き
表示が見やすい大型LCDディスプレイの酸素濃度計
警報濃度を任意に設定できます。
測定濃度に適した任意の濃度での校正や、正常空気(20.9%O2)によるワンタッチ校正が可能です。
酸素計、酸欠計、O2モニター、酸欠モニター、O2計
M16ネジキリ(ピッチ1mm)がありますので、グローブボックス等への取り付けも可能です。

アズワン品番
1-9499-11-63
寸法(mm)
82×38×145
測定範囲
0~25.00%
質量(g)
本体/190、センサー部/140
電源
単3アルカリ乾電池×4本(テスト用付属)またはACアダプター(付属)
アナログ出力
4~20mA(FS)/専用ハーネス(付属)
分解能
0.0001
使用圧力範囲
大気圧±10%
電池寿命(時間)
2000
検知原理
ガルバニ電池式
警報方式
2段階(任意変更可)、電子ブザー断続音(80dB)・赤色LEDフラッシング×2個
応答速度
約5秒(90%応答)、約40秒(99.5%応答)
警報出力
リレー無電圧1c接点、最大負荷容量/300mA・30VDC
校正証明書
無し
リード線長さ(m)
約1.7
サービス分類
レンタル
注意
※測定ガスの圧力は一定状態で測定してください。
※注文確定時に実験機器のレンタル約款にご同意いただく必要があります。
約款PDF
約款PDFをご確認ください。
※レンタル日数は、5日、10日、15日、20日、30日、40日、50日の7パターンからご選択いただけます。
※レンタル日数の延長も可能です。
※WEBからの発注のみとなります。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥3,000/税込¥3,300
北海道地方数量1につき¥3,000/税込¥3,300
沖縄地方数量1につき¥3,000/税込¥3,300
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「理化学機器レンタルサービス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする