TP-10SA 【レンタル】チュービングポンプ 0.1~90mL/min TP-10SAシリーズ レンタル アズワン 79420936

TP-10SA 【レンタル】チュービングポンプ 0.1~90mL/min TP-10SAシリーズ レンタル アズワン 79420936
TP-10SA 【レンタル】チュービングポンプ 0.1~90mL/min TP-10SAシリーズ レンタル アズワン 79420936
TP-10SA 【レンタル】チュービングポンプ 0.1~90mL/min TP-10SAシリーズ レンタル アズワン 79420936
TP-10SA 【レンタル】チュービングポンプ 0.1~90mL/min TP-10SAシリーズ レンタル アズワン 79420936
TP-10SA 【レンタル】チュービングポンプ 0.1~90mL/min TP-10SAシリーズ レンタル アズワン 79420936

【レンタル】チュービングポンプ 0.1~90mL/min TP-10SAシリーズ レンタル

商品レビューを投稿する
4日以内出荷メーカー直送返品不可代引不可特別運賃車上渡し4日以内出荷とは
レンタル日数(日)20
内容量1台注文コード79420936品番TP-10SA
参考基準価格(税別)¥12,000販売価格(税込)¥13,178
販売価格(税別)
¥11,980

高精度ステッピングモーターを使用していますので、精度・耐久性に優れています。
回転数の再現性・安定性に優れていますので、負荷変動等にも強く安定した使用が可能です。
呼び水の必要が無い自吸式で、粘度の高い液体の移送も可能です。
高精度ステッピングモーターで高流量でも安定した送液が可能です。
回転方向をLEDランプで表示します。
容易にチューブの交換ができます。

アズワン品番
2-7870-01-63
仕様
正転・逆転切り替え機能付き(LED表示)
寸法(mm)
120×125×150
質量(kg)
1.5
材質(本体)
スチール塗装
電源(V)
AC100~240(50/60Hz)
回転数(min-1[r.p.m])
2~150
モーター
ステッピングモーター
流量(mL/min)
0.1~90
ポンプ
リングポンプ
適合チューブ材質
シリコン・タイゴン(R)・ファーメド(R)
プラグ形状
2Pプラグ(ACアダプター)
適合チューブ(外径×内径)(mm)
Φ4×Φ2、Φ5×Φ3、Φ6×Φ4
サービス分類
レンタル
注意
※水・シリコンチューブ使用時
※チューブ径によって流量範囲は限定されます。
※外径Φ3mmのような細いチューブは長時間の運転や高速回転での使用には不向きです。
※本製品は分解改造、付属および純正オプション部品以外を使用しての動作についてはサポート対象外となります。また構成部品の仕様図面、電気回路図、ソフトウェア等の情報の開示は致し兼ねます。
※注文確定時に実験機器のレンタル約款にご同意いただく必要があります。
約款PDF
約款PDFをご確認ください。
※レンタル日数は、5日、10日、15日、20日、30日、40日、50日の7パターンからご選択いただけます。
※レンタル日数の延長も可能です。
※WEBからの発注のみとなります。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥3,000/税込¥3,300
北海道地方数量1につき¥3,000/税込¥3,300
沖縄地方数量1につき¥3,000/税込¥3,300

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「理化学機器レンタル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする