曜日別特売
AJX-N2B 【レンタル】窒素濃度計 センサー内蔵型 AJX-N2Bシリーズ レンタル アズワン 79421329

AJX-N2B 【レンタル】窒素濃度計 センサー内蔵型 AJX-N2Bシリーズ レンタル アズワン 79421329
AJX-N2B 【レンタル】窒素濃度計 センサー内蔵型 AJX-N2Bシリーズ レンタル アズワン 79421329

【レンタル】窒素濃度計 センサー内蔵型 AJX-N2Bシリーズ レンタル

商品レビューを投稿する
4日以内出荷メーカー直送返品不可代引不可特別運賃車上渡し4日以内出荷とは
レンタル日数(日)15
内容量1台注文コード79421329品番AJX-N2B
参考基準価格(税別)¥7,700販売価格(税込)¥8,138
販売価格(税別)
¥7,398

ガス置換専用濃度計です。
100-酸素濃度(%)を表示しますので窒素やアルゴンのガス置換度がひと目で認識できます。
電子部品の保管用N2・無鉛ハンダ用N2、デシケーターやグローブボックス・窒素充填等にご利用いただけます。

アズワン品番
2-7925-11-62
仕様
センサー内蔵型、酸素濃度換算、表示値:100-酸素濃度(%)
電源
単4アルカリ乾電池(UM-4)×2本(テスト用付属)
本体寸法(mm)
88×35.5×55
測定精度
±0.5%(100~70%)
測定ガス
O2(酸素)
測定レンジ
100~70%(N2)
測定原理
ガルバニ電池式
分解能(%)
0.1
サービス分類
レンタル
注意
※表示値は100-酸素濃度(%)です。厳密な窒素濃度測定ではありません。
※警報装置はありませんので酸欠警報装置としては使用できません。
※注文確定時に実験機器のレンタル約款にご同意いただく必要があります。
約款PDF
約款PDFをご確認ください。
※レンタル日数は、5日、10日、15日、20日、30日、40日、50日の7パターンからご選択いただけます。
※レンタル日数の延長も可能です。
※WEBからの発注のみとなります。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥3,000/税込¥3,300
北海道地方数量1につき¥3,000/税込¥3,300
沖縄地方数量1につき¥3,000/税込¥3,300
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「理化学機器レンタルサービス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする