曜日別特売
BBX-02 【レンタル】シンプル卓上暗室 600×400×600mm BBX-02シリーズ レンタル アズワン 79421408

【レンタル】シンプル卓上暗室 600×400×600mm BBX-02シリーズ レンタル

商品レビューを投稿する
4日以内出荷メーカー直送返品不可代引不可特別運賃お客様組立品車上渡し4日以内出荷とは
レンタル日数(日)15
内容量1台注文コード79421408品番BBX-02
参考基準価格(税別)¥6,090販売価格(税込)¥6,378
販売価格(税別)
5,798

卓上サイズの暗室で、容易に組み立てることができます。
検体・試料の暗室保存・紫外線防止等に使用できます。

仕様
前面ファスナー2本付き
材質
フレーム/Φ13mmステンレスパイプ、暗幕/ビニール、ジョイント/真鍮 クロームメッキ仕上げ
寸法(mm)
600×400×600
アズワン品番
2-8070-02-62
サービス分類
レンタル
注意
※注文確定時に実験機器のレンタル約款にご同意いただく必要があります。
約款PDF
約款PDFをご確認ください。
※レンタル日数は、5日、10日、15日、20日、30日、40日、50日の7パターンからご選択いただけます。
※レンタル日数の延長も可能です。
※WEBからの発注のみとなります。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき3,000/税込3,300
北海道地方数量1につき3,000/税込3,300
沖縄地方数量1につき3,000/税込3,300
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

理化学機器レンタルサービス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする