SARAYA(サラヤ)
SARAYA(サラヤ)の キッチン・調理用品
SARAYA(サラヤ)の キッチンマット
クリーンモアコンク 10kg 八角B.I.B.
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
79421495
品番
32374
参考基準価格(税別)
¥10,250
販売価格(税込)
¥10,778
販売価格(税別)
¥
9,798
バスケットに入れる
洗浄力をギュッと濃縮。少量パワフル洗浄!
豊かな泡立ちと洗浄力で油汚れに強い中性洗剤です。
濃縮タイプで経済的です。
形状
内容物:液状、吐出・噴射:液状
希釈倍率
2000倍
液性
中性
外観
微黄色〜淡褐色
アズワン品番
68-5085-86