ひまわり洗剤

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード79421520 品番32407
参考基準価格(税別)¥10,640 販売価格(税込) ¥10,998
販売価格(税別)
9,998

自動食器洗浄機を用いた洗浄に。陶器、ガラス、プラスチック、ステンレス、アルミニウム製の食器、調理器具、コンテナに優れた洗浄効果を発揮します。硬水による洗浄力低下やスケール発生を抑制します。アルミニウム製品にもお使いいただけます。

使用方法標準使用濃度 0.1〜0.3% 形状内容物:液状、吐出・噴射:液状 容量(kg)13 液性アルカリ性 外観無色〜微黄色の透明液体 アズワン品番68-5085-94 希釈(有無)供給装置で希釈

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「キッチン・調理用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする