SARAYA(サラヤ)
SARAYA(サラヤ)の キッチン・調理用品
SARAYA(サラヤ)の キッチンマット
ひまわり洗剤ネオ
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
79421538
品番
32414
参考基準価格(税別)
¥17,010
販売価格(税込)
¥18,678
販売価格(税別)
¥
16,980
バスケットに入れる
自動食器洗浄機を用いた洗浄に。油脂やタンパク汚れなどに優れた洗浄力を発揮。スケールの発生を軽減できます。
使用方法
使用量の目安:0.1〜0.3%
形状
内容物:液状、吐出・噴射:液状
液性
アルカリ性
外観
無色〜微黄色 透明液体
アズワン品番
68-5086-01
希釈
(有無)供給装置で希釈