曜日別特売
FCI-280G 【レンタル】クールインキュベーター i-CUBE FCI-280Gシリーズ レンタル アズワン 79421566

FCI-280G 【レンタル】クールインキュベーター i-CUBE FCI-280Gシリーズ レンタル アズワン 79421566
FCI-280G 【レンタル】クールインキュベーター i-CUBE FCI-280Gシリーズ レンタル アズワン 79421566
FCI-280G 【レンタル】クールインキュベーター i-CUBE FCI-280Gシリーズ レンタル アズワン 79421566
FCI-280G 【レンタル】クールインキュベーター i-CUBE FCI-280Gシリーズ レンタル アズワン 79421566

【レンタル】クールインキュベーター i-CUBE FCI-280Gシリーズ レンタル

商品レビューを投稿する
4日以内出荷メーカー直送返品不可代引不可特別運賃車上渡し4日以内出荷とは
レンタル日数(日)20
内容量1台注文コード79421566品番FCI-280G
参考基準価格(税別)¥14,080販売価格(税込)¥15,378
販売価格(税別)
¥13,980

自然対流方式により、サンプルの乾燥を防ぎ、振動の少ない環境での培養・保管が可能です。
騒音を低減するとともに、複数台設置しても圧迫感を出さないよう曲面を多用した、やさしいデザインです。
食品衛生検査、各種培養、タンパク質の結晶化など幅広い用途で使用できます。
庫内壁(5面)からの加熱・冷却方式のため、庫内温度分布に優れています。
全機種鍵付きで安心してご利用いただけます。
ペルチェ素子方式のシンプルでお手頃価格のクールインキュベーターです。

アズワン品番
2-926-21-63
付属品
棚板×2枚
仕様
測定孔無し
材質
本体/スチール塗装仕上げ、庫内/アルミニウム、扉表面/ABS樹脂
質量(kg)
13.5
電源(V)
AC100~240(50/60Hz)
消費電力(W)
75
内寸法(mm)
329×219×369
内容量(L)
28
安全装置
過電流保護ヒューズ
電源コード(m)
2(2Pプラグ)
設定温度(℃)
1単位
外寸法(mm)
420×413×485
温度設定範囲(℃)
3~45
対流方式
自然対流方式(5面冷却・加熱)
温度分布精度
±0.5℃(at 37℃)
冷却加熱装置
ペルチェ素子
ドレン水
自然蒸発式
温度調節精度(℃)
±0.5
サービス分類
レンタル
注意
※この商品は理化学用培養・冷蔵機器ですので、医療行為又はそれに類似する行為、目的でのご使用には適しておりません。
※注文確定時に実験機器のレンタル約款にご同意いただく必要があります。
約款PDF
約款PDFをご確認ください。
※レンタル日数は、5日、10日、15日、20日、30日、40日、50日の7パターンからご選択いただけます。
※レンタル日数の延長も可能です。
※WEBからの発注のみとなります。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥6,000/税込¥6,600
北海道地方数量1につき¥6,000/税込¥6,600
沖縄地方数量1につき¥6,000/税込¥6,600

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「理化学機器レンタル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする