曜日別特売
AI型 【レンタル】簡易型クリーンブース AIシリーズ レンタル アズワン 79421941

AI型 【レンタル】簡易型クリーンブース AIシリーズ レンタル アズワン 79421941
AI型 【レンタル】簡易型クリーンブース AIシリーズ レンタル アズワン 79421941

【レンタル】簡易型クリーンブース AIシリーズ レンタル

商品レビューを投稿する
4日以内出荷メーカー直送返品不可代引不可特別運賃お客様組立品車上渡し4日以内出荷とは
レンタル日数(日)5
内容量1個注文コード79421941品番AI型
参考基準価格(税別)¥6,850販売価格(税込)¥7,258
販売価格(税別)
¥6,598

ステンレスパイプフレームに透明シートを組み合わせた簡易タイプです。

アズワン品番
3-4055-21-60
仕様
ファンユニット1台付き
寸法(mm)
700×500×500(649) ※()はFFUを含んだ高さです。
質量(kg)
7.2(ユニット含む)
消費電力(W)
86/88
電源
AC100V 50/60Hz 36/38W(ファンユニット1台あたり)
モーター
ACモーター
材質(シート)
軟質PVC(塩化ビニル樹脂)、厚み0.5mm
風量(m3/min)
吹出風量:約1
電源コード(m)
1.8(2Pプラグ)
フィルター
不織布製プレフィルター、抗菌・防臭HEPAフィルター
フィルターサイズ(mm)
HEPAフィルター:200×200×50
集塵効率(%)
99.97以上(0.3μm粒子)
材質(パイプ)
Φ13mmステンレス(SUS304)
吹出風速(m/s)
約0.5
サービス分類
レンタル
注意
※注文確定時に実験機器のレンタル約款にご同意いただく必要があります。
約款PDF
約款PDFをご確認ください。
※レンタル日数は、5日、10日、15日、20日、30日、40日、50日の7パターンからご選択いただけます。
※レンタル日数の延長も可能です。
※WEBからの発注のみとなります。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥3,000/税込¥3,300
北海道地方数量1につき¥3,000/税込¥3,300
沖縄地方数量1につき¥3,000/税込¥3,300

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「理化学機器レンタルサービス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする