- アズワン品番
- 3-4055-21-64
- 仕様
- ファンユニット1台付き
- 寸法(mm)
- 700×500×500(649) ※()はFFUを含んだ高さです。
- 質量(kg)
- 7.2(ユニット含む)
- 消費電力(W)
- 86/88
- 電源
- AC100V 50/60Hz 36/38W(ファンユニット1台あたり)
- モーター
- ACモーター
- 材質(シート)
- 軟質PVC(塩化ビニル樹脂)、厚み0.5mm
- 風量(m3/min)
- 吹出風量:約1
- 電源コード(m)
- 1.8(2Pプラグ)
- フィルター
- 不織布製プレフィルター、抗菌・防臭HEPAフィルター
- フィルターサイズ(mm)
- HEPAフィルター:200×200×50
- 集塵効率(%)
- 99.97以上(0.3μm粒子)
- 材質(パイプ)
- Φ13mmステンレス(SUS304)
- 吹出風速(m/s)
- 約0.5
- サービス分類
- レンタル