- 寸法(mm)
- 本体/78×37×184、センサー/Φ24.1×190.5、画面/38.1×50.8
- 質量(g)
- 272
- 電源
- 9V電池×1個
- 測定範囲(mg/L)
- 溶存酸素:0~20(分解能/0.01mg/L、精度/測定値の±1.5%または±0.15mg/Lのいずれか大きい方)、気圧/500~1125mBar(校正中の手入力)(分解能/1mBar、塩分/0~40ppt(校正時手入力))
- 温度測定範囲(℃)
- 0~50(分解能/0.1℃、精度/±0.3℃)、溶存酸素(%空気飽和)/0~200%(分解能/1または0.1%、精度/測定値の±1.5%または空気飽和の±1.5%のいずれか大きい方)
- メモリー
- 50データセット呼び出し可能
- アズワン品番
- 3-5153-02-69
- 各種証明書
- RoHS、WEEE、CE、IP67防水
- サービス分類
- レンタル