SF4 【レンタル】ジャーテスター SF4シリーズ レンタル 野中理化器製作所 79422431

SF4 【レンタル】ジャーテスター SF4シリーズ レンタル 野中理化器製作所 79422431
SF4 【レンタル】ジャーテスター SF4シリーズ レンタル 野中理化器製作所 79422431

【レンタル】ジャーテスター SF4シリーズ レンタル

商品レビューを投稿する
4日以内出荷メーカー直送返品不可代引不可特別運賃車上渡し4日以内出荷とは
レンタル日数(日)15
内容量1個注文コード79422431品番SF4
参考基準価格(税別)¥32,900販売価格(税込)¥35,178
販売価格(税別)
¥31,980

耐久性に優れたブラッシュレスモーターを採用しています。
タイマー設定により正回転、逆回転の設定ができます。

アズワン品番
3-697-11-62
材質
攪拌棒:SUS304
寸法(mm)
320×320×390、攪拌棒:Φ6×380
電源(V)
AC200(50/60Hz)
回転数(min-1[r.p.m])
20~300
コンセント形状
単相250V 15A 接地極付き(ケーブル長1.5m)
撹拌容量(mL)
最大2000
回転制御
フィードバックコントロール
タイマー
99時間59分
誤差
攪拌:20~49rpm/±5rpm、50~300rpm/±1rpm
掛数
4連
サービス分類
レンタル
注意
※注文確定時に実験機器のレンタル約款にご同意いただく必要があります。
約款PDF
約款PDFをご確認ください。
※レンタル日数は、5日、10日、15日、20日、30日、40日、50日の7パターンからご選択いただけます。
※レンタル日数の延長も可能です。
※WEBからの発注のみとなります。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥4,000/税込¥4,400
北海道地方数量1につき¥4,000/税込¥4,400
沖縄地方数量1につき¥4,000/税込¥4,400

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「理化学機器レンタルサービス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする