- アズワン品番
- 4-2560-01-62
- 付属品
- DO電極、キャリングケース
- 仕様
- 塩分補償:手動
- 質量(kg)
- 約1.4
- 測定範囲
- 溶存酸素/0-20.0mg/L、飽和酸素濃度/0-200%
- 電源
- 単3乾電池×3本(テスト用付属)
- 測定項目
- 溶存酸素・温度
- ケーブル長(m)
- 5
- 再現性
- ±2%rdgまたは±0.2mg/Lの大きい方
- 分解能
- 溶存酸素/0.01/0.1mg/L(ppm)、飽和酸素濃度/0.1/1%
- 温度測定範囲(℃)
- 0-50、分解能/0.1℃、再現性/±0.5℃
- 機能
- 自動温度補償/0-50℃、自動大気圧補償/60-120kPa、測定値安定表示、測定値オートロック、バックライト
- 防塵防水性能
- IP57(電極接続部を除く)
- 応答速度
- 90%応答30秒以内(25℃)
- サービス分類
- レンタル