曜日別特売
FDO380 【レンタル】光学式溶存酸素計 溶存酸素・温度 FDO380 レンタル アズワン 79422948

【レンタル】光学式溶存酸素計 溶存酸素・温度 FDO380 レンタル

商品レビューを投稿する
4日以内出荷メーカー直送返品不可代引不可特別運賃車上渡し4日以内出荷とは
内容量1個
レンタル日数(日)40
内容量1個注文コード79422948品番FDO380
参考基準価格(税別)¥46,020販売価格(税込)¥48,378
販売価格(税別)
¥43,980

酸素を消費しない光学式!

アズワン品番
4-2560-01-68
付属品
DO電極、キャリングケース
仕様
塩分補償:手動
質量(kg)
約1.4
測定範囲
溶存酸素/0-20.0mg/L、飽和酸素濃度/0-200%
電源
単3乾電池×3本(テスト用付属)
測定項目
溶存酸素・温度
ケーブル長(m)
5
再現性
±2%rdgまたは±0.2mg/Lの大きい方
分解能
溶存酸素/0.01/0.1mg/L(ppm)、飽和酸素濃度/0.1/1%
温度測定範囲(℃)
0-50、分解能/0.1℃、再現性/±0.5℃
機能
自動温度補償/0-50℃、自動大気圧補償/60-120kPa、測定値安定表示、測定値オートロック、バックライト
防塵防水性能
IP57(電極接続部を除く)
応答速度
90%応答30秒以内(25℃)
サービス分類
レンタル
注意
※注文確定時に実験機器のレンタル約款にご同意いただく必要があります。
約款PDF
約款PDFをご確認ください。
※レンタル日数は、5日、10日、15日、20日、30日、40日、50日の7パターンからご選択いただけます。
※レンタル日数の延長も可能です。
※WEBからの発注のみとなります。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥3,000/税込¥3,300
北海道地方数量1につき¥3,000/税込¥3,300
沖縄地方数量1につき¥3,000/税込¥3,300

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「分析機器レンタル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする