曜日別特売
DKN403AS 【レンタル】送風定温乾燥器 90L DKN403ASシリーズ アズワン 79423490

DKN403AS 【レンタル】送風定温乾燥器 90L DKN403ASシリーズ アズワン 79423490
DKN403AS 【レンタル】送風定温乾燥器 90L DKN403ASシリーズ アズワン 79423490
DKN403AS 【レンタル】送風定温乾燥器 90L DKN403ASシリーズ アズワン 79423490
DKN403AS 【レンタル】送風定温乾燥器 90L DKN403ASシリーズ アズワン 79423490

【レンタル】送風定温乾燥器 90L DKN403ASシリーズ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷メーカー直送返品不可代引不可特別運賃車上渡し4日以内出荷とは
レンタル日数(日)30
内容量1台注文コード79423490品番DKN403AS
参考基準価格(税別)¥35,600販売価格(税込)¥37,378
販売価格(税別)
¥33,980

高精度な温度管理&充実の安全機能
視認性、操作性にこだわった操作パネルに傾斜を付けてより視認しやすく、操作しやすい角度に配置しています。
安全性機能が充実自動過昇防止、測定温度異常、過電流漏電ブレーカ等安全性機能が充実しています。
独立過昇防止器を標準装備独立過昇防止器を下部正面に設置。設定をいつでも確認することが可能です。
温度変動は±0.4~±0.8℃で、温度勾配も9~10℃と高精度を実現しています(最高温度時)。
シンプル操作で定値運転、クイックオートストップ運転、オートストップ運転、オートスタート運転が可能です。

アズワン品番
4-6372-02-64
質量(kg)
約50
容量(L)
90
電源
AC100V 50/60z 12.5A(15A)
機能
定値運転/プログラム運転/クイックオートストップ運転 /オートストップ運転/ オートスタート運転/プログラムオートスタート運転
棚板耐荷重(kg)
15/枚、総耐荷重30
温度制御方式
PID制御(温度調整器:K熱電対、独立過昇防止用:液圧式過昇防止)
外寸法(mm)
560×600×820
付加機能
キャリブレーションオフセット機能/設定値ロック機能 /停電復帰モード選択機能
温度設定範囲(℃)
0~260
庫内寸法(mm)
450×450×450
タイマー
0分~99時間59分・100~999時間50分(タイマウエイト機能付き、ON/OFF可能)
制御可能温度範囲
室温+10~260℃
温度上昇時間(分)
室温~260℃:約90
安全機能
自己診断機能(自動過昇防止、温度センサ異常、ヒータ断線、SSR短絡、メインリレー不良、メモリ異常、内部通信異常、測定温度異常)/独立過昇防止器/設定値ロック機能/過電流漏電ブレーカ
サービス分類
レンタル
注意
※上記商品はチャーター便にて配達・回収いたします。
チャーター便の担当者1名が作業いたします。 施設に段差がなく、スロープ・エレベーターがある場合に限り、業者の方にお任せすることが可能です。上記に当てはまらない場合は、お客様の方でお手伝いいただく必要がございます。
※注文確定時に実験機器のレンタル約款にご同意いただく必要があります。
約款PDF
約款PDFをご確認ください。
※レンタル日数は、5日、10日、15日、20日、30日、40日、50日の7パターンからご選択いただけます。
※レンタル日数の延長も可能です。
※WEBからの発注のみとなります。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥50,000/税込¥55,000
北海道地方数量1につき¥120,000/税込¥132,000
沖縄地方数量1につき¥120,000/税込¥132,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「理化学機器レンタル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする