曜日別特売
- 【レンタル】ガス置換装置 イナートキャッパー 本体 アズワン 79423526

- 【レンタル】ガス置換装置 イナートキャッパー 本体 アズワン 79423526
- 【レンタル】ガス置換装置 イナートキャッパー 本体 アズワン 79423526
- 【レンタル】ガス置換装置 イナートキャッパー 本体 アズワン 79423526

【レンタル】ガス置換装置 イナートキャッパー 本体

商品レビューを投稿する
4日以内出荷メーカー直送返品不可代引不可特別運賃車上渡し4日以内出荷とは
レンタル日数(日)5
内容量1個注文コード79423526品番-
参考基準価格(税別)¥9,200販売価格(税込)¥9,678
販売価格(税別)
¥8,798

Point1:真空計と真空・充填スイッチ
▼キャッパー内部の圧力を確認しながら調整します
Point2:ガス導入口
▼流入量を絞るために調整バルブつきです。
Point3:エアフィルター
▼ゴミの流入を防ぐためのフィルター付きです。
Point4:パッキン
▼ボトルの肩や実験台など平らな面にあてて内部を密閉状態にします
試薬瓶や保管容器のガス置換が実現できます。
真空引きにより、容器内の酸素、水分を徹底除去し、ピュアな状態でキャップ締めが可能です。
外気に一切触れることなく蓋を閉めることができます。

アズワン品番
4-6373-01-60
仕様
減圧、ガス充填、エアフィルター付き
材質
本体/スチール・ホースチューブ(ウレタン)
スイッチ
【減圧・置換用スイッチ】押しボタン式メカニカルバルブ
本体寸法(mm)
240×250×160
構成
【レンタル】ガス置換装置本体(4-6373-01)、キャッパーS(4-6373-11)、キャッパーM(4-6373-12)、滑り止めシート4枚(4-6373-13)
ろ過度(μm)
真空用エアフィルタ:40
ポートサイズ
真空ポンプ側/外径Φ8mm(Rc1/4)、ガス接続側/内径Φ6mm(Rc1/4)
サービス分類
レンタル
注意
※本体には付属品はありません。
※真空ポンプ、ガスボンベ等は付属していません。別途ご用意ください。
※注文確定時に実験機器のレンタル約款にご同意いただく必要があります。
約款PDF
約款PDFをご確認ください。
※レンタル日数は、5日、10日、15日、20日、30日、40日、50日の7パターンからご選択いただけます。
※レンタル日数の延長も可能です。
※WEBからの発注のみとなります。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥3,000/税込¥3,300
北海道地方数量1につき¥3,000/税込¥3,300
沖縄地方数量1につき¥3,000/税込¥3,300

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「理化学機器レンタルサービス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする