曜日別特売
HI96801 【レンタル】デジタル糖度計 HI96801シリーズ レンタル HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン) 79424181

【レンタル】デジタル糖度計 HI96801シリーズ レンタル

商品レビューを投稿する
4日以内出荷メーカー直送返品不可代引不可特別運賃車上渡し4日以内出荷とは
内容量
1セット
レンタル日数(日)
30
注文コード
79424181
品番
HI96801
参考基準価格(税別)¥9,000販売価格(税込)¥9,458
販売価格(税別)
¥8,598

簡単操作、数秒で糖度(% Brix)を測定
サンプルの屈折率を測定し、それを糖度(% Brix)に換算して表示します。
数滴のサンプルを垂らしボタンを押すだけですぐに測定できるため、操作性に優れています。
大きくて見やすい画面には測定値と温度を同時に表示します。
自動温度補償付きで、校正も簡単です。
HI 96801は0.0~85.0% Brixと測定範囲が広く、様々な用途に適しています。
測定範囲が0.0~50.0% BrixのHI 96811もあります。

仕様
測定必要量:約2滴、セル:ステンレスリング&フリントガラスプリズム
寸法(mm)
192×102×67
測定範囲
Bri× 0.0~85.0% Bri×、温度 0.0~80.0℃
材質(本体)
ABS樹脂
質量(g)
420
電源
9Vアルカリ電池 1個
精度
Bri× ±0.2% Bri×、温度 ±0.3℃
測定時間
約1.5秒
温度補償
自動(10~40℃)
光源
Yellow LED
校正
水(蒸留水、精製水)
オートパワーオフ
約3分間の未使用後
検出単位
Bri× 0.1% Bri×、温度 0.1℃
アズワン品番
61-0120-24-64
防水性
IP65
サービス分類
レンタル
注意
※注文確定時に実験機器のレンタル約款にご同意いただく必要があります。
約款PDF
約款PDFをご確認ください。
※レンタル日数は、30日の1パターンからご選択いただけます。
※レンタル日数の延長も可能です。
※WEBからの発注のみとなります。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥3,000/税込¥3,300
北海道地方数量1につき¥3,000/税込¥3,300
沖縄地方数量1につき¥3,000/税込¥3,300

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「理化学機器レンタルサービス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする