- アズワン品番
- 62-3791-53-61
- 付属品
- 電極スタンド(FA-70S)・ACアダプターセット
- 仕様
- レンタル付属品:複合形塩化物イオン電極 6560S-10C(64-3991-88)
- 寸法(mm)
- 170×174×73
- 測定範囲
- pH/0.000~+14.000、mV(ORP)/±1999.9mV、温度/0.0~100.0℃、イオン/0.00μg/L~999g/L(mol/L)
- タイプ
- カラー液晶タッチパネル
- 電源
- ACアダプタ100~240V 50/60Hz
- 測定項目
- pH・ORP・イオン
- 測定方式
- pH/ガラス電極法
- 入力CH
- 1
- サービス分類
- レンタル