F-72T 【レンタル】卓上型pH・水質分析計 F-72Tシリーズ レンタル HORIBA(堀場製作所) 79424531

【レンタル】卓上型pH・水質分析計 F-72Tシリーズ レンタル

商品レビューを投稿する
4日以内出荷メーカー直送返品不可代引不可特別運賃車上渡し4日以内出荷とは
レンタル日数(日)30
内容量1式注文コード79424531品番F-72T
参考基準価格(税別)¥46,200販売価格(税込)¥48,378
販売価格(税別)
¥43,980

大画面の静電容量式タッチパネルで、直感的な操作が可能です。
校正・測定のトラブルの際は解決方法を画面上でナビゲートします。

アズワン品番
62-3791-53-64
付属品
電極スタンド(FA-70S)・ACアダプターセット
仕様
レンタル付属品:複合形塩化物イオン電極 6560S-10C(64-3991-88)
寸法(mm)
170×174×73
測定範囲
pH/0.000~+14.000、mV(ORP)/±1999.9mV、温度/0.0~100.0℃、イオン/0.00μg/L~999g/L(mol/L)
タイプ
カラー液晶タッチパネル
電源
ACアダプタ100~240V 50/60Hz
測定項目
pH・ORP・イオン
測定方式
pH/ガラス電極法
入力CH
1
サービス分類
レンタル
注意
※注文確定時に実験機器のレンタル約款にご同意いただく必要があります。
約款PDF
約款PDFをご確認ください。
※レンタル日数は、5日、10日、15日、20日、30日、40日、50日の7パターンからご選択いただけます。
※レンタル日数の延長も可能です。
※WEBからの発注のみとなります。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥4,000/税込¥4,400
北海道地方数量1につき¥4,000/税込¥4,400
沖縄地方数量1につき¥4,000/税込¥4,400

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「分析機器レンタル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする