HORIBA(堀場製作所)
【レンタル】卓上型pH・水質分析計 F-72Tシリーズ レンタル
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
レンタル日数(日)
40
5
10
15
20
30
2(延長)
40
50
全8種類を一覧で見る
内容量
1式
注文コード
79424549
品番
F-72T
参考基準価格(税別)
¥60,060
販売価格(税込)
¥63,778
販売価格(税別)
¥
57,980
バスケットに入れる
大画面の静電容量式タッチパネルで、直感的な操作が可能です。
校正・測定のトラブルの際は解決方法を画面上でナビゲートします。
アズワン品番
62-3791-53-68
付属品
電極スタンド(FA-70S)・ACアダプターセット
仕様
レンタル付属品:複合形塩化物イオン電極 6560S-10C(64-3991-88)
寸法(mm)
170×174×73
測定範囲
pH/0.000~+14.000、mV(ORP)/±1999.9mV、温度/0.0~100.0℃、イオン/0.00μg/L~999g/L(mol/L)
タイプ
カラー液晶タッチパネル
電源
ACアダプタ100~240V 50/60Hz
測定項目
pH・ORP・イオン
測定方式
pH/ガラス電極法
入力CH
1
サービス分類
レンタル
注意
※注文確定時に実験機器のレンタル約款にご同意いただく必要があります。
約款PDF
約款PDFをご確認ください。
※レンタル日数は、5日、10日、15日、20日、30日、40日、50日の7パターンからご選択いただけます。
※レンタル日数の延長も可能です。
※WEBからの発注のみとなります。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
4,000
/
税込
¥
4,400
北海道地方
数量1につき
¥
4,000
/
税込
¥
4,400
沖縄地方
数量1につき
¥
4,000
/
税込
¥
4,400