曜日別特売
WHS-1/RRD-1 【レンタル】ウェアラブル心拍センサ 標準セット WHS-1/RRD-1シリーズ レンタル ユニオンツール 79424759

【レンタル】ウェアラブル心拍センサ 標準セット WHS-1/RRD-1シリーズ レンタル

商品レビューを投稿する
4日以内出荷メーカー直送返品不可代引不可特別運賃車上渡し4日以内出荷とは
レンタル日数(日)20
内容量1セット注文コード79424759品番WHS-1/RRD-1
参考基準価格(税別)¥14,400販売価格(税込)¥15,378
販売価格(税別)
¥13,980

小型設計で無線とメモリの2つのモードを搭載した心拍センサです。
心拍(数・周期・波形)、体表温、3軸加速度を同時に測定できます。
コンパクトな設計で日常生活に支障をきたしません。
メモリモードでは、連続7日間分の計測データをWHS-1本体に保存できます。
無線モードでは、別売センサの追加によって、一つの受信機で最大10人までの同時測定が可能です。
3軸加速度測定により、臥位、転倒などがわかります。
標準付属の簡易表示ソフトによって各計測値のモニタリングや、パソコンへのデータ保存(CSVファイル形式)が可能です。

アズワン品番
63-2742-93-63
仕様
3軸加速度:X、Y、Z検出範囲±4G
セット内容
ウェアラブル心拍センサ WHS-1 1台、USB受信機RRD-1 1台、収納ケース 1個、micro USB ケーブル1本、電池CR2032 1個、WHS-1用防滴ジャケット 1個、Standard Set up CD(標準ソフト) 1枚、保証書
質量(g)
センサ(WHS-1)/13(電池含む)、受信機(RRD-1)/7
電源
ボタン電池(型式CR2032)×1個
対応OS
Windows(R)7 SP1/8.1/10
メモリー
16Mbitフラッシュメモリ 約7日間 ※心拍数60回/分の場合です。心拍数が高い方の場合、メモリモードの保存期間は短くなります。
使用環境
温度/+5~+45℃、湿度/30~80%RH(結露なきこと)
到達距離(m)
約20(直線)
計測内容
【計測可能な生体情報】心拍(数、周期、波形(心電図波形ではありません))、体表温、3軸加速度
電池寿命
無線モード/約8日間(心拍波形計測時/約2日間)、メモリモード/約8日間
外形寸法(縦×横×厚さ)(mm)
センサ(WHS-1)/40.8×37.0×8.9、受信機(RRD-1)/21.5×64.5×9.0
無線
2.4GHz帯高度化小電力データ通信システム
サービス分類
レンタル
注意
※注文確定時に実験機器のレンタル約款にご同意いただく必要があります。
約款PDF
約款PDFをご確認ください。
※レンタル日数は、5日、10日、15日、20日、30日、40日、50日の7パターンからご選択いただけます。
※レンタル日数の延長も可能です。
※WEBからの発注のみとなります。
※体表温は衣服内部の温度計測となります。
※法律により、本製品の航空機内での使用および日本国外での使用はできません。
※本製品をお使い頂くにあたり、電極パッドもしくはベルト電極が必要になります。
※本製品は疾病の診断、治療または予防を目的とした機械器具ではありません。
※10人同時受信時のPC推奨スペック:CPU Intel Core(TM)i7以上、メモリ8GB以上
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥4,000/税込¥4,400
北海道地方数量1につき¥4,000/税込¥4,400
沖縄地方数量1につき¥4,000/税込¥4,400

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「理化学機器レンタルサービス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする