- アズワン品番
- 63-7865-28-61
- 付属品
- 取扱説明書、溶存酸素計用電解液、スポイト、ダイヤフラム付きヘッド
- オプション
- 溶存酸素計用標準センサー/DOS-01PE、防水溶存酸素計用電解液/DOW-1000、防水溶存酸素計用ダイヤフラム付きヘッド/DOH-1000
- 質量(g)
- 約130(電池含む)
- 電源
- 単4乾電池×1本
- 測定精度
- 溶存酸素:±2%FS
- 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
- 約40×185×48
- 温度測定範囲(℃)
- 0~+60
- 機能
- 溶存酸素ATC(自動温度補正機能):あり
- レンジ
- 溶存酸素:0.00~20.00mg/L、0.0~200.0%
- 電池寿命(時間)
- 約120(アルカリ電池使用時)
- 商品構成
- 防水溶存酸素計本体+溶存酸素計用標準センサー(DOS-01PE)
- サンプリング
- 約3回/秒
- 使用温湿度範囲
- 0~+50℃、75%RH以下(但し、結露のないこと)
- 保存温湿度範囲
- 0~+60℃、80%RH以下(但し、結露のないこと)
- 温度測定精度
- ±1℃
- 温度分解能(℃)
- 0.1
- 分解能(mg/L)
- 溶存酸素:0.01
- サービス分類
- レンタル