曜日別特売
DO-1000PE 【レンタル】防水溶存酸素計 DO-1000PEシリーズ レンタル カスタム 79425118

DO-1000PE 【レンタル】防水溶存酸素計 DO-1000PEシリーズ レンタル カスタム 79425118
DO-1000PE 【レンタル】防水溶存酸素計 DO-1000PEシリーズ レンタル カスタム 79425118

【レンタル】防水溶存酸素計 DO-1000PEシリーズ レンタル

商品レビューを投稿する
翌日出荷メーカー直送返品不可代引不可翌日出荷とは
レンタル日数(日)12(延長)
内容量1台注文コード79425118品番DO-1000PE
参考基準価格(税別)¥3,888販売価格(税込)¥4,068
販売価格(税別)
¥3,698

溶存酸素、温度を同時表示。
IP67の防塵、防水耐性。
測定値が安定した後に、測定値をホールドする「オートロック機能」。
バックライト機能。
係数補正可能:大気圧(700~1400)、塩分(0.0~40.0g/L)
各水質調査(例:工場排水、貯水槽や河川水の公害監視など)や、学校の実験備品などに。

アズワン品番
63-7865-28-65
付属品
取扱説明書、溶存酸素計用電解液、スポイト、ダイヤフラム付きヘッド
オプション
溶存酸素計用標準センサー/DOS-01PE、防水溶存酸素計用電解液/DOW-1000、防水溶存酸素計用ダイヤフラム付きヘッド/DOH-1000
質量(g)
約130(電池含む)
電源
単4乾電池×1本
測定精度
溶存酸素:±2%FS
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
約40×185×48
温度測定範囲(℃)
0~+60
機能
溶存酸素ATC(自動温度補正機能):あり
レンジ
溶存酸素:0.00~20.00mg/L、0.0~200.0%
電池寿命(時間)
約120(アルカリ電池使用時)
商品構成
防水溶存酸素計本体+溶存酸素計用標準センサー(DOS-01PE)
サンプリング
約3回/秒
使用温湿度範囲
0~+50℃、75%RH以下(但し、結露のないこと)
保存温湿度範囲
0~+60℃、80%RH以下(但し、結露のないこと)
温度測定精度
±1℃
温度分解能(℃)
0.1
分解能(mg/L)
溶存酸素:0.01
サービス分類
レンタル
注意
※注文確定時に実験機器のレンタル約款にご同意いただく必要があります。
約款PDF
約款PDFをご確認ください。
※レンタル日数は、5日、10日、15日、20日、30日、40日、50日の7パターンからご選択いただけます。
※レンタル日数の延長も可能です。
※WEBからの発注のみとなります。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「分析機器レンタル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする