曜日別特売
RKE3750B-V-G2 【レンタル】空冷 大型水槽付DCチラー レンタル RKE3750B-V-G2 オリオン機械 79425240

RKE3750B-V-G2 【レンタル】空冷 大型水槽付DCチラー レンタル RKE3750B-V-G2 オリオン機械 79425240
RKE3750B-V-G2 【レンタル】空冷 大型水槽付DCチラー レンタル RKE3750B-V-G2 オリオン機械 79425240
RKE3750B-V-G2 【レンタル】空冷 大型水槽付DCチラー レンタル RKE3750B-V-G2 オリオン機械 79425240

【レンタル】空冷 大型水槽付DCチラー レンタル RKE3750B-V-G2

商品レビューを投稿する
8日以内出荷メーカー直送返品不可代引不可特別運賃車上渡し8日以内出荷とは
レンタル日数(日)20
内容量1台注文コード79425240品番RKE3750B-V-G2
参考基準価格(税別)¥136,000販売価格(税込)¥142,780
販売価格(税別)
¥129,800

密閉系循環仕様、屋内設置タイプになります。
※送液先にオープン部分がある水槽にはご使用出来ません。
インバータ制御の省エネ型、高精度温調のチラーです。
キャスター付ですので、搬入搬出が容易です。
お届けはチャーター便でのお届けとなります。

アズワン品番
64-1205-55-63
付属品
Y型ストレーナー及びY型ストレーナー用ニップル各1個
仕様
アプリケーション例:洗浄機…炭化水素系、各種溶剤の蒸留再生、回収用途※射出成型機…成形後の金型冷却(成形後の樹脂硬化の促進)※水冷式コンプレッサ…水冷式コンプレッサの冷却水用途※高周波誘導加熱装置…加熱コイルの冷却及び高周波電源の冷却※レーザー加工機…(ファイバー・CO2・YAG)発信器、光学系回路の冷却※粉砕機…ジャケット冷却※包装機…ヒートシール後の冷却※ミキサー…ジャケット冷却※印刷機(DI)…UVランプ冷却及びインク乾燥。冷却ステージの冷却、インク温調に使用※真空蒸着装置…チャンバの冷却
接続口径
冷水出入口:Rc1
質量(kg)
約225
電源
AC200V 3相
電気容量
7.0kVA 50/60Hz
吐出圧力(MPa)
【外部循環】0.10~0.50
流量(L/min)
【外部循環】15~60
使用周囲温度(℃)
-20~45
外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
790×760×1582(突起物含)
温度設定範囲(℃)
0~35(3℃以下ではブライン使用、冷却能力20%低下)
冷却能力(kW)
12.2(液温20℃、周囲温度32℃時)
温度調節精度(℃)
±0.1
電源ケーブル
VCT5.5 4~5m 端子無し、導体外径3.1mm
サービス分類
レンタル
注意
※上記商品はチャーター便にて配達・回収いたします。
チャーター便の担当者1名が作業いたします。 施設に段差がなく、スロープ・エレベーターがある場合に限り、業者の方にお任せすることが可能です。上記に当てはまらない場合は、お客様の方でお手伝いいただく必要がございます。
※注文確定時に実験機器のレンタル約款にご同意いただく必要があります。
約款PDF
約款PDFをご確認ください。
※レンタル日数は、10日、20日、30日の3パターンからご選択いただけます。
※レンタル日数の延長も可能です。
※WEBからの発注のみとなります。
※プラグはお客様のコンセント形状等に合わせてご用意ください。
※ブラインとは「40%以下の工業用エチレングリコール水溶液」です。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥50,000/税込¥55,000
北海道地方数量1につき¥120,000/税込¥132,000
沖縄地方数量1につき¥120,000/税込¥132,000

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「理化学機器レンタル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする