- アズワン品番
- 64-1205-55-64
- 付属品
- Y型ストレーナー及びY型ストレーナー用ニップル各1個
- 仕様
- アプリケーション例:洗浄機…炭化水素系、各種溶剤の蒸留再生、回収用途※射出成型機…成形後の金型冷却(成形後の樹脂硬化の促進)※水冷式コンプレッサ…水冷式コンプレッサの冷却水用途※高周波誘導加熱装置…加熱コイルの冷却及び高周波電源の冷却※レーザー加工機…(ファイバー・CO2・YAG)発信器、光学系回路の冷却※粉砕機…ジャケット冷却※包装機…ヒートシール後の冷却※ミキサー…ジャケット冷却※印刷機(DI)…UVランプ冷却及びインク乾燥。冷却ステージの冷却、インク温調に使用※真空蒸着装置…チャンバの冷却
- 接続口径
- 冷水出入口:Rc1
- 質量(kg)
- 約225
- 電源
- AC200V 3相
- 電気容量
- 7.0kVA 50/60Hz
- 吐出圧力(MPa)
- 【外部循環】0.10~0.50
- 流量(L/min)
- 【外部循環】15~60
- 使用周囲温度(℃)
- -20~45
- 外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
- 790×760×1582(突起物含)
- 温度設定範囲(℃)
- 0~35(3℃以下ではブライン使用、冷却能力20%低下)
- 冷却能力(kW)
- 12.2(液温20℃、周囲温度32℃時)
- 温度調節精度(℃)
- ±0.1
- 電源ケーブル
- VCT5.5 4~5m 端子無し、導体外径3.1mm
- サービス分類
- レンタル