TB-DSZARMFBK 【レンタル】タブレット用スタンド TB-DSZARMFBKシリーズ レンタル エレコム 79425346

TB-DSZARMFBK 【レンタル】タブレット用スタンド TB-DSZARMFBKシリーズ レンタル エレコム 79425346
TB-DSZARMFBK 【レンタル】タブレット用スタンド TB-DSZARMFBKシリーズ レンタル エレコム 79425346
TB-DSZARMFBK 【レンタル】タブレット用スタンド TB-DSZARMFBKシリーズ レンタル エレコム 79425346
TB-DSZARMFBK 【レンタル】タブレット用スタンド TB-DSZARMFBKシリーズ レンタル エレコム 79425346
TB-DSZARMFBK 【レンタル】タブレット用スタンド TB-DSZARMFBKシリーズ レンタル エレコム 79425346

【レンタル】タブレット用スタンド TB-DSZARMFBKシリーズ レンタル

商品レビューを投稿する
4日以内出荷メーカー直送返品不可代引不可特別運賃車上渡し4日以内出荷とは
レンタル日数(日)10
内容量1個注文コード79425346品番TB-DSZARMFBK
参考基準価格(税別)¥600販売価格(税込)¥637
販売価格(税別)
¥579

広い空間や部屋の中央でも高さを保持してスマートフォンやタブレットを使用できる床置式フレキシブルアームスタンドです。
タブレットをしっかり固定し自在に位置調整できるため、リビングからベッドサイドまで様々な場所でお使いできます。
およそ5.0~12.9インチのスマートフォン、タブレットに対応しています。
フレキシブルアームで、機器本体との距離や高さを好きな位置に調整して使用できます。
タブレットホルダーの接続部分にボールジョイントを採用しているので、角度や向きを自由に調節できます。
スタンド底面に装着している樹脂素材は、滑りにくく弾力性があり床面を傷つけません。
本製品の構造上、対応サイズでもバランスの悪い場合はスタンド状態を維持することができない場合がありますのでご了承ください。

アズワン品番
64-6442-95-61
材質
本体/ABS・ABS+熱可塑性エラストマー・スチール・EVA・ナイロン
全長(mm)
アーム部/約500、支柱部/約770
色
ブラック
質量(g)
約3000
対応機種
5.0~12.9inch(W221mm×D7mm×H306mmまで)
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
台座/約195×約325×約26(支柱固定ネジ含む)
角度調整範囲
○
サービス分類
レンタル
注意
※注文確定時に実験機器のレンタル約款にご同意いただく必要があります。
約款PDF
約款PDFをご確認ください。
※レンタル日数は、5日、10日、15日、20日、30日、40日、50日の7パターンからご選択いただけます。
※レンタル日数の延長も可能です。
※WEBからの発注のみとなります。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥4,000/税込¥4,400
北海道地方数量1につき¥4,000/税込¥4,400
沖縄地方数量1につき¥4,000/税込¥4,400

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「理化学機器レンタルサービス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする