曜日別特売
ECVD-24W70 【レンタル】ワクチン保管用フリーザー -20℃保管 ECVD-24W70 レンタル EBAC 79425425

ECVD-24W70 【レンタル】ワクチン保管用フリーザー -20℃保管 ECVD-24W70 レンタル EBAC 79425425
ECVD-24W70 【レンタル】ワクチン保管用フリーザー -20℃保管 ECVD-24W70 レンタル EBAC 79425425
ECVD-24W70 【レンタル】ワクチン保管用フリーザー -20℃保管 ECVD-24W70 レンタル EBAC 79425425
ECVD-24W70 【レンタル】ワクチン保管用フリーザー -20℃保管 ECVD-24W70 レンタル EBAC 79425425

【レンタル】ワクチン保管用フリーザー -20℃保管 ECVD-24W70 レンタル

商品レビューを投稿する
4日以内出荷メーカー直送返品不可代引不可特別運賃車上渡し4日以内出荷とは
レンタル日数(日)10
内容量1台注文コード79425425品番ECVD-24W70
参考基準価格(税別)¥30,000販売価格(税込)¥31,878
販売価格(税別)
¥28,980

-20℃ワクチン保管用に開発されたフリーザーです。
チェスト型フリーザーは扉開閉時の温度変化が少なく、温度安定性の高い製品。
本体に保存された温度データはUSBメモリーにて出力可能です。
-20℃ 武田/モデルナ社ワクチン保管用に開発されたフリーザーです。

温度設定範囲(℃)
-24~-5
アズワン品番
64-7527-46-61
付属品
鍵
質量(kg)
34
電源
単相100V 15A単相
内容量(L)
70
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
610×450×890
温度精度
±5℃
警報方式
高温・低温・バッテリー切れ・停電
運転電流(A)
2.0
内形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
490×330×422
サービス分類
レンタル
注意
※上記商品はチャーター便にて配達・回収いたします。
チャーター便の担当者1名が作業いたします。 施設に段差がなく、スロープ・エレベーターがある場合に限り、業者の方にお任せすることが可能です。上記に当てはまらない場合は、お客様の方でお手伝いいただく必要がございます。
※注文確定時に実験機器のレンタル約款にご同意いただく必要があります。
約款PDF
約款PDFをご確認ください。
※レンタル日数は、5日、10日、15日、20日、30日、40日、50日の7パターンからご選択いただけます。
※レンタル日数の延長も可能です。
※WEBからの発注のみとなります。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥50,000/税込¥55,000
北海道地方数量1につき¥120,000/税込¥132,000
沖縄地方数量1につき¥120,000/税込¥132,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「理化学機器レンタルサービス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする